Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sensomatic-montageset voor montage van het bovenste paneel/het onderste paneel

Montageset Sensomatic voor kop/vloermontage
SENSOMATIC MONTAGESET 170MM

Art.-nr. F121100273

EAN 4049557453286

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sensomatic-montageset voor montage van het bovenste paneel/het onderste paneel

Art.-nr. F121100273
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
Montage van het bovenpaneel met één lade en montage van het onderpaneel van de gootkast.

2-in-1 combinatie


  • Elektromechanisch openingssysteem met soft-close, kinderlijk eenvoudig te openen en sluiten, met een mechanisch dempingssysteem

  • Lade opent met elektronische ondersteuning

  • Soft-close


Sensomatic


  • Openen door snel op het frontpaneel te tikken of ergens aan te trekken

  • Een voedingseenheid levert voeding aan 30 openingseenheden

  • Op maximaal drie laden kan gelijktijdig worden getikt

  • Laagste inbouwdiepte in de handel tussen de achterwand van de lade en het systeem


Eenvoudig te monteren


Minimale bekabeling — plug & play

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Eén openingseenheid voor alle gewichtsklassen en behuizingbreedtes tot 1200 mm

Materiaal

Staal/kunststof

Oppervlakte

Verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sensomatic voedingskabel

SENSOTRONIC/MATIC VOEDINGSKAB

Eenvoudige bekabeling via plug & play
Sensomatic-aansluitkabel met tweeweg verdeler

SENSOMATIC VERBINDINGSKABEL 1M

Sensomatic frontbuffer

SENSOMATIC AANSLAGBUFFER MET VEER

Veerbelaste voorbuffer voor een opening van 3 mm aan de voorzijde
Sensomatic-openingseenheid voor Grass-verlengsystemen

SENSOMATIC UITWERPUNIT DWD XP