Semi-automatische starthulp
Semi-autom. starthulp v. alle voert.
STARTBOOSTER-MOB-MANUEEL-2-12V-1200A
Art.-nr. 0772122
EAN 4052703432325
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aanduiding correcte poolaansluiting door LED's en afzonderlijke ON/OFF-schakelhefboom (semi-automatisch)
- Bescherming tegen spanningspieken
- Bescherming tegen kortsluiting/overbelasting
- Volledig geïsoleerde, hoekvormige massieve klemmen met zeer flexibele leidingen van volledig rubber
- Niet-bekrachtigd aan- en ontkoppelen van het voedingssysteem van het voertuig
- LED-indicator accustatus
Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:
- Open, nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM, GEL, EFB en EFB+, calcium, lithium, NiCd-vliegtuigaccu's
- Niet voor US-trucks
Dekra-getest
Datasheets(X)
Accu-/batterij capaciteit | 32 Ah |
Maximale stroomsterkte | 3100 A |
Nominale stroom | 1200 A |
Draaddoorsnede | 35 mm² |
Breedte x hoogte x diepte | 200 x 430 x 230 mm |
Gewicht | 18 kg |
Accu/Batterijtype | AGM-accu |
Aantal batterijen | 2 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur | Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!