Self-adhesive floor sign - Use foot protection
MANTRYSIGN-FOOT-PROTECTION-45CM
Art.-nr. 0899605553
EAN 4068362524028
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter | 450 mm |
Dikte | 1 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau | Mat |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
Adhesive force at 25 mm / conditions | 30 N / conform DIN EN ISO 29862 |
Siliconenvrij | Ja |
Ontwikkeling schadelijke stoffen bij bevochtigen lak | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!