Self-adhesive floor sign - No smoking
PROHIBITSIGN-NO-SMOKING
Art.-nr. 0899605565
EAN 4068362497872
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter | 450 mm |
Dikte | 1 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 0 maanden |
Productgewicht (per stuk) | 130,000 g |
Adhesive force at 25 mm / conditions | 30 N / conform DIN EN ISO 29862 |
Siliconenvrij | Ja |
Ontwikkeling schadelijke stoffen bij bevochtigen lak | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!