Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Self-adhesive floor sign - No entry

PROHIBITSIGN-NO-ENTRY-45CM

Art.-nr. 0899605564

EAN 4068362497919

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Self-adhesive floor sign - No entry

Art.-nr. 0899605564
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
Self-adhesive, highly durable floor sign for clearly indicating forbidden actions and inaccessible areas indoors and outdoors.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

450 mm

Dikte

1 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

0 maanden

Productgewicht (per stuk)

130,000 g

Adhesive force at 25 mm / conditions

30 N / conform DIN EN ISO 29862

Siliconenvrij

Ja

Ontwikkeling schadelijke stoffen bij bevochtigen lak

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
Primer Butylprimer

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden