Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G

Sélecteur de séquence de fermeture avec GTS 640 G

Art. N° 0688003750

EAN 4061975573445

Prix affichés aux clients après connexion
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G

Art. N° 0688003750
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
Pour portes à deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur. La direction DIN peut être choisie sur site
  • Sans obstacle conformément aux spécifications 18040 et DIN SPEC 1104

  • Montage rapide avec seulement deux vis par rail de glissière

  • Couvercle central avec système de verrouillage innovant

  • Élimine les raccords à vis compliqués

  • Réglage de la fermeture effectué en tournant une tige carrée

  • Installation simple et rapide

  • Anti-vandalisme et verrouillable

  • Kit complet
Indication

Veuillez noter l'angle d'ouverture maximal.



Une butée de porte doit être installée.



Lorsqu'il est utilisé sur les portes anti-panique complètes, l'entraîneur MK Basic 2, réf. 0688002241 doit être utilisé.



Délai de livraison pour les surfaces en acier inoxydable blanc RAL 9016 et en acier inoxydable mat : environ 10 jours ouvrables.

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1154: 1996 + A1:2002
3/482-5114

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les portes coupe-feu, anti-fumée et anti-panique à deux battants en métal ou en bois.



Le sélecteur de séquence de fermeture garantit que la séquence de fermeture des battants inactifs et ouvrants se produit dans l'ordre spécifié, c'est-à-dire que le battant ouvrant se ferme toujours après le battant inactif. Lors de l'ouverture du battant inactif, des cales de retenue situées dans le rail de glissière du battant ouvrant garantissent que le celui-ci s'arrête tant que le battant inactif est ouvert.

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes antipanique, Portes à cadre profilé

Adapté au nombre de portes

2

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Convient à construction sans obstacle selon DIN 18040

Oui

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006, Acier inoxydable, mat

Couleur du rail glissière

Argent

Niveau de brillance

Mat

Distance min./max. entre les charnières

1370-2500 mm

Adapté à une largeur de battant actif de porte min./max.

850-1250 mm

Adapté à une largeur de battant inactif de porte min./max.

400-1250 mm

Vers DIN

DIN R/L

Option de montage

Côté opposé à la charnière: montage standard, Avec socle d'assemblage

Angle d'ouverture à l'opposé du côté charnière du battant inactif

115 Degré

Angle d'ouverture à l'opposé du côté charnière du battant inactif

115 Degré

Taille de ferme-portes min./max.

2-5

Matière

Aluminium / acier inoxydable / plastique / acier

Finition

Peint

Convient pour épaisseur de porte min./max.

40-72 mm

Vitesse de fermeture

Réglable en continu avec la vanne 130° - 0°

Délai de fermeture

Réglable en continu avec la vanne 130° - 70° côté opposé à la charnière, montage normal

Vitesse de verrouillage

Réglable en continu avec la vanne 10° - 0°

Regard

Réglable en continu à partir de 70°

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 40 °C

Normes

EN 16034, EN 16035, SPEC 1104

Déclaration CE de conformité (CE)

Oui

Déclaration environnementale du produit

Oui

Produit de construction

Oui

Montage côté sans charnière avec support de bandeau de linteau DIN droite (image miroir DIN gauche)
BA = dégagement de la charnière
G = battant ouvrant
S = battant inactif
(1) = en raccourcissant les profilés adaptateur du battant ouvrant et du battant inactif
(2) = raccourcir de max. 523 mm sur battant ouvrant - support de bandeau de linteau
(3) = raccourcir de max. 486 mm sur battant inactif - support de bandeau de linteau
(4) = largeur de révélation max. = 56,5 mm
Montage côté sans charnière avec profilé adaptateur 40 DIN droite (image miroir DIN gauche)
BA = dégagement de la charnière
G = battant ouvrant
S = battant inactif
(1) = en raccourcissant les profilés adaptateur du battant ouvrant et du battant inactif
(2) = raccourcir de max. 486,5 mm sur le profilé du battant ouvrant
(3) = raccourcir de max. 486,5 mm sur le profilé du battant inactif
Montage direct sur charnière DIN droite (image miroir DIN gauche)
BA = dégagement de la charnière
G = battant ouvrant
S = battant inactif
(1) = pour des dégagements de charnière plus petits (1 502-1 559 mm), le profilé de rail de glissière du battant ouvrant peut être raccourci jusqu'à 58 mm. Cela décalera la position de montage du rail du battant ouvrant de la valeur correspondante !
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Butée de porte, type G

TRSTOPP-G-A2-MATT

Pose en 3 points avec une vis (visible) et deux goupilles d'arrêt vulcanisées de 8 mm de diamètre
x 1 pcs
Poignée de porte A 602 FS

DH-A2-A602/FS-ROS-CK-R-MATT

Testé sur 2 000 000 de cycles ! Adaptabilité spécifique aux secteurs de la protection anti-incendie et anti-panique.
x 1 pcs
Poignée de porte A 602 FS

DH-A2-A602/FS-ROS-BLIND-MATT

Testé sur 2 000 000 de cycles ! Adaptabilité spécifique aux secteurs de la protection anti-incendie et anti-panique.
x 1 pcs
Poignée de porte A 807 sur rosace ovale

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT