Selbstkippender Behälter, 400 l, BEN'IT
Selbstkippender Behälter für Abfall
KIPPWG-BLUE-400L-1110X1350X710MM
Art.-Nr. 0962400938
EAN 4050641963109
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Epoxidharz lackierter Kippbehälter aus Stahl mit verstärkter angehobener Kante und Druckstange
- Robust und stabil
- Einfach zu bewegen
Anti-Kipp-Verriegelungssystem
- Entwickelt für einen sicheren Betrieb beim Bewegen und Anheben des Kippbehälters
Gabelöffnungen
- Kann von einer Hubkarre aufgenommen werden
4 besonderes stabile Räder aus extra-elastischem Gummi, exzellente Manövrierfähigkeit
- Ideal für alle Arten von Oberflächen (Werkstatt, Straße, unebener oder steiler Untergrund)
- Dämpft Stöße und Vibrationen
- Nur geringe Kraft zum Bewegen erforderlich
- Äußerst verschleißbeständig
Datenblätter(X)
Industrie, Werkstatt, Baustelle
Traglast | 400 kg |
Höhe | 1350 mm |
Ladeflächenhöhe | 700 mm |
Breite | 710 mm |
Ladeflächenbreite | 610 mm |
Länge | 1110 mm |
Werkstoff | Stahl / Gummi / Polyamid |
Werkstoff Rad | Vollgummi |
Oberfläche | Verzinkt |