Seitenbefestigungssatz
Seitenbefestigungssatz
SEITBEFSA-FZG-MSBS/VSBS
Art.-Nr. 0963022030
EAN 4056807040714
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Befestigungssatz bis zu einer Höhe von 1093 mm
- Zwei Befestigungssätze bis zu einer Höhe von 1510 mm
- Drei Befestigungssätze über einer Höhe von 1510 mm
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSBSVBS01 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 107 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 2,000 kg |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |