Seegerring
DIN 472 verenstaal verzinkt vorm J
CIRCLIPS-BOR-DIN472-J-(A2K)-16X1,0
Art.-nr. 043916 3
EAN 4049557456362
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 17,3 mm |
Oogbreedte (a1) | 3,8 mm |
Breedte (b1) | 2 mm |
Dikte (s1) | 3 mm |
Normering | DIN 472 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | J |
Voldoet aan RoHS | Ja |