Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Secural kunststofhamer

Terugslagvrije kunststofhamer SPECIAL EDGE
HAMER-SECURAL-TERUGSLAGVRIJ

Art.-nr. 071572 35
EAN 4024835048880

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Terugslagvrije kunststofhamers voor hoeken, randen en oppervlakken waarvoor kunststofhamers met ronde koppen ongeschikt zijn.

Terugslagvrije slag, vermindert de spanning op verbindingen


  • Veelzijdig voor hoeken, randen en gebieden waar conventionele hamers met ronde slagkoppen niet geschikt zijn

  • Extreem hoge slagkracht met niet-terugslageigenschappen om de spanning op de verbindingen te verminderen door de vertraagde impact van de stalen kogeltjes in de kop, waardoor terugslag wordt voorkomen zonder verlies van kracht

  • Hoge terugslagdemping door de optimale verhouding van de massa van de kogeltjes in de kop tot de kopmassa en de dempende eigenschappen van de polyurethaan slagvlakken

  • Trillingsarm en geluidsarm met terugslagdemping in vergelijking met stalen hamers


Hoogste kwaliteit uit Duitsland


  • Absoluut breukvast, aangezien de kop en het handvat van één stuk staal zijn gemaakt en de twee stalen helften in de lengte zijn gelast

  • Ergonomische rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik en stevige grip tijdens het werk

  • Langdurig gebruik mogelijk omdat de slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De rechthoekige slagvlakken maken de hamer ideaal voor het leggen van parket- en laminaatvloeren, evenals voor raam- en deurconstructie, maar de hamer is ook geschikt voor droge bouwwerkzaamheden en meubelbouw, evenals voor timmerwerk en plaatmetaalwerkzaamheden.

Lengte hamerinzet x breedte hamerinzet

30 x 40 mm

Materiaal lange handgreep

Stalen pijp versterkt met rubber

Materiaal behuizing

Staal

Materiaal inzetstuk hamerkop

Polyurethane

Steellengte

275 mm

Lengte

300 mm

Hamergewicht

680 g

Reserveonderdelen voor dit product:
Slagkop Voor Secural-kunststofhamer

TOEB-SLAGKOP-V.SECURALHAMER-2STK

Inhoud: 2-delig
x 1 st