Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sectormodule 29

MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-29

Art.-nr. 096399 629

EAN 4099618380204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sectormodule 29

Art.-nr. 096399 629

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Moduleblok voor voertuigapparatuur voor de verwarmings-, sanitair- en elektrische industrie en voor overheidsbedrijven

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


  • Zie toewijzingstabel


Linkerzijde bestaat uit:


  • Onderbouw, vrije hoogte 450 mm

  • 2 opbergrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

  • 1 rek met 6 containers voor kleine onderdelen voor overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen

  • 1 bovenframe met 2 tussenschotten


Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten



Inclusief set voor zij- en vloermontage

Opmerking

Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1390 mm

Hoogte

1400 mm

Diepte

382 mm

Speling

450 mm

Productgewicht (per stuk)

48,500 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Aluminium, staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie