Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sectormodule 27

MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-27

Art.-nr. 096399 627

EAN 4099618380198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sectormodule 27

Art.-nr. 096399 627
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
Moduleblok voor voertuigapparatuur voor de verwarmings-, sanitair- en elektrische industrie en voor overheidsbedrijven

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


  • Zie toewijzingstabel


Linkerzijde bestaat uit:


  • Onderbouw met paneel, vrije hoogte 420 mm

  • 3 opbergrekken met elk 1 tussenschot voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

  • 1 rek met 5 containers voor kleine onderdelen voor overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen

  • 1 bovenframe met tussenschot


Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten



Inclusief set voor zij- en vloermontage

Opmerking

Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1112 mm

Hoogte

1400 mm

Diepte

382 mm

Speling

420 mm

Productgewicht (per stuk)

44,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Aluminium, staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Achterportiergeleider voor Opel Movano, Renault Master en Nissan Interstar

DEURGELEIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Beugel voor geleiding van achterdeurframe