Sectormodule 23
MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-23
Art.-nr. 096399 623
EAN 4099618380167
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
- Zie toewijzingstabel
Rechterzijde bestaat uit:
- Onderbouw met paneel, vrije hoogte 420 mm
- 1 opklapbare plank (diepte 180 mm)
- 1 opbergrek met 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 1 rek met 6 containers voor kleine onderdelen voor overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
- 1 bovenframe met 2 tussenschotten
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief set voor zij- en vloermontage
Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.
Datasheets(X)
Breedte | 1390 mm |
Hoogte | 1400 mm |
Diepte | 382 mm |
Speling | 420 mm |
Productgewicht (per stuk) | 49,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
Materiaal | Aluminium, staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!