Sectormodule 22
MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-22
Art.-nr. 096399 622
EAN 4099618380150
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
- Zie toewijzingstabel
Linkerzijde bestaat uit:
- Onderbouw met paneel, vrije hoogte 570 mm
- 1 opklapbare plank (diepte 180 mm)
- 2 opbergrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 1 bovenframe met 2 tussenschotten
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief set voor zij- en vloermontage
Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.
Datasheets(X)
Breedte | 1390 mm |
Hoogte | 1670 mm |
Diepte | 382 mm |
Speling | 570 mm |
Productgewicht (per stuk) | 43,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
Materiaal | Aluminium, staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!