Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GRA, verzinkt, UNF (Feingewinde)

ASME B18.16.6 Stahl GRA verzinkt UNF
MU-6KT-SI-NYL-NE-N2-(ZN)-1/2_20

Art.-Nr. 7711051

EAN 4050382439437

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GRA, verzinkt, UNF (Feingewinde)

Art.-Nr. 7711051
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
1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (D)

1/2 in

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GRA

Oberfläche

Verzinkt

Typ

Hohe Form

Gewindeart

UNF

Gangzahl pro Zoll

20

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen