Sécateurs Avec poignée 2C
Sécateur avec poignée 2C
SECATEUR A POIGNEE 2C
Art. N° 071403 928
EAN 4046777124750
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation confortable
- La poignée ergonomique bimatière permet de travailler confortablement et en toute sécurité
Finition de haute qualité
- Performances de coupe optimales grâce à la lame rectifiée avec précision fabriquée en Allemagne et au crochet en acier forgé, revêtu d'une protection anticorrosion
Grande longévité
- La rainure profonde de sève empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux
- Le réservoir d'huile, qui peut être rempli de l'extérieur, garantit un fonctionnement continu et fluide sans démontage de la cisaille
Réglage flexible
- Grâce au verrou intermédiaire, l'angle d'ouverture des sécateurs peut être ajusté de manière flexible en fonction de votre main et du matériau de coupe
- L'encoche de coupe de fil intégrée pour couper le fil de reliure vous permet de travailler de manière flexible sans avoir à changer constamment d'outil
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la découpe de végétaux en pomiculture, viniculture, horticulture, et aménagement paysager
Longueur | 200 mm |
Longueur de coupe | 84 mm |
Capacité de coupe sur bois | 20 mm |