Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sealing set 78 pcs

Sealing set 78 pcs

Art. N° 0988012287

EAN 4062856809509

Prix affichés aux clients après connexion
Sealing set 78 pcs

Art. N° 0988012287
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
Everything you need for sealing in one system!
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Sealing set 78 pcs comprenant:
2 x
Membrane détanchéité et de découplage CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Description:
Longueur de rouleau: 30 m; Largeur de la roue: 1 m
Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
Quantité: 2 x
25 x
Coin intérieur CERAfix® 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

Description:
Longueur du bras: 120 mm
Coin interne pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
Quantité: 25 x
25 x
Coin extérieur CERAfix® 307

SEALTPE-EXCORNER-(CERAFIX-307)-120MM

Description:
Longueur du bras: 120 mm
Coins externes pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
Quantité: 25 x
25 x
Manchon de tube étanche CERAfix® 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

Description:
Diamètre min./max. du passage de tuyau: 19-50 mm
Collier mural pour une étanchéité rapide et sûre des transitions murales
Quantité: 25 x
1 x
Ruban détanchéité CERAfix® 316

WTRPROFTPE-(CERAFIX-316)-50MX12CM-RED

Description:
Longueur de rouleau: 50 m; Largeur de la roue: 12 cm
Ruban d'étanchéité pour l'imperméabilisation des joints de raccord et des joints mobiles.
Quantité: 1 x