Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sealing pad for SHARK Dry

Sealing pad for SHARK Dry

Art.-nr. 5908280020

EAN 4099618941214

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sealing pad for SHARK Dry

Art.-nr. 5908280020
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
Sealing pads enable reliable sealing in wet rooms in conjunction with the SHARK TWIST multi-purpose fixing and corresponding screws
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal pads

100 paar

Buitendiameter

20 mm

Binnendiameter gat (d gat)

8 mm

Dikte

0,8 mm

Kleur

Blauw

Materiaal

Gesloten-cel polyethyleenschuim

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Max. temperatuurbestendigheid

70 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Materiaal drager

PP-folie

Kleur van het basismateriaal

Wit

Productgewicht (per stuk)

30,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-8X46

De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Screw for SHARK Dry

SCR-ANC-SHARK DRY-A2-PH-TX30-6X60

SHARK TWIST multi-purpose fixings and sealing pads in conjunction with A2 stainless steel screws offer a reliable, waterproof fastening solution in wet rooms.
x 200 st