Sealing pad for SHARK Dry
Sealing pad for SHARK Dry
Art.-nr. 5908260020
EAN 4099618941221
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal pads | 100 paar |
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter gat (d gat) | 6 mm |
Dikte | 0,8 mm |
Kleur | Blauw |
Materiaal | Gesloten-cel polyethyleenschuim |
Lijmbasis | Synthetisch natuurrubber |
Max. temperatuurbestendigheid | 70 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -30 °C |
Materiaal drager | PP-folie |
Kleur van het basismateriaal | Wit |
Productgewicht (per stuk) | 32,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!