Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs

Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs
ASSORT FOR.SMART STEP TAR.VARYTAP M3-M12
ZEBRA

Art. N° 0653891014
EAN 4099618307041

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Consisting of SMART STEP twist drill bits with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry for highly precise circular holes and VaryTap blind-hole screw taps for machining steels up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.

Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)


  • Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée

  • Trous circulaires précis

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage

  • Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)


Taraud machine


  • La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux

  • Qualité de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages d'une précision parfaite

  • Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé

  • Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier

  • Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques


Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture



Disponible exclusivement chez WÜRTH

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.

  • Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs comprenant:
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
2.5 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø3,3MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
3.3 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø4,2MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
4.2 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
5.0 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø6,8MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
6.8 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
8.5 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø10,2MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
10.2 mm
Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
Boîte vide Pour tarauds machine
1 x
Boîte vide Pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M3

ZEBRA
Description:
M3 x 0,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M4

ZEBRA
Description:
M4 x 0,7
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M5

ZEBRA
Description:
M5 x 0,8
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M6

ZEBRA
Description:
M6 x 1,0
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M8

ZEBRA
Description:
M8 x 1,25
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M10

ZEBRA
Description:
M10 x 1,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M12

ZEBRA
Description:
M12 x 1,75
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

MASTER M-CUBE
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs