Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska
MATAP-SET-DOORL-HSCO-ROOD-(M3-M12)

Art.-nr. 0654730014

EAN 4065233072091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska

Art.-nr. 0654730014
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
Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring through-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

1400 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Materiaal subgroep

Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal

Inclusief Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska:
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2

Omschrijving:
4.2 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0

Omschrijving:
5.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Omschrijving:
6.8 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor machinetappen

LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG

Omschrijving: Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid: 1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M6

Omschrijving:
M6 x 1,0
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x