Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring blind-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Productinformatie
Certificaten/
Documenten
|
Inclusief Screw tap cass. red ring blind hole 14 pcs Syska:
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5
Omschrijving:
2.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3
Omschrijving:
3.3 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2
Omschrijving:
4.2 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0
Omschrijving:
5.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8
Omschrijving:
6.8 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5
Omschrijving:
8.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2
Omschrijving:
10.2 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Lege cassette voor machinetappen
LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG
Omschrijving:
Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M3
Omschrijving:
M3 x 0,5
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M4
Omschrijving:
M4 x 0,7
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M5
Omschrijving:
M5 x 0,8
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M6
Omschrijving:
M6 x 1,0
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M8
Omschrijving:
M8 x 1,25
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M10
Omschrijving:
M10 x 1,5
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M12
Omschrijving:
M12 x 1,75
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid:
1
x
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
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u
- Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties
- Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs.
- Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.