Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 7 pcs Syska

Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 7 pcs Syska

Art.-nr. 0658800007

EAN 4065233072152

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 7 pcs Syska

Art.-nr. 0658800007
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
Consisting of Multi Performance blind hole screw taps for versatile use in almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics. Available in ORSY® system cassette.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Blind gat ≤ 2,5xD

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Stoomontlaten

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Koper, laaggelegeerd, Brons, langspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen

Inclusief Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 7 pcs Syska:
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M6

Omschrijving:
M6 x 1,0
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN376-HSCO-MULTI-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x