Consisting of premium drills MFD Vario and blind hole screw taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Productinformatie
Certificaten/
Documenten
|
Inclusief Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska:
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIR. BOOR DIN338-HSCO-VARIO-D2,5
Omschrijving:
2.5 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIR. BOOR DIN338-HSCO-VARIO-D3,3
Omschrijving:
3.3 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MUSKET-D4,2
Omschrijving:
4.2 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MUSKET-D5,0
Omschrijving:
5.0 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIR. BOOR DIN338-HSCO-VARIO-D6,8
Omschrijving:
6.8 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MUSKET-D8,5
Omschrijving:
8.5 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MUSKET-D10,2
Omschrijving:
10.2 mm
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Hoeveelheid:
1
x
1
x
Lege cassette voor machinetappen
LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG
Omschrijving:
Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3
Omschrijving:
3 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4
Omschrijving:
4 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5
Omschrijving:
5 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6
Omschrijving:
6 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-MTAP-MULTI-LONGLIFE-M8
Omschrijving:
8 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10
Omschrijving:
10 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
MACHINETAP-BLIND-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12
Omschrijving:
12 mm
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.
Hoeveelheid:
1
x
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
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u
- Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties
- Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs.
- Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.