Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Screw for SHARK Dry

Screw for SHARK Dry

Art.-nr. 590820660

EAN 4099618777547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Screw for SHARK Dry

Art.-nr. 590820660

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

SHARK TWIST multi-purpose fixings and sealing pads in conjunction with A2 stainless steel screws offer a reliable, waterproof fastening solution in wet rooms.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

60 mm

Schroefdraadlengte (lg)

44 mm

Kopdiameter (dh)

12 mm

Kophoogte (k)

3,8 mm

Interne aandrijving

TX30

Koptype

Halfronde kop

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Sealing pad for SHARK Dry

SEALPAD-(SHARK DRY)-20/8-100PAIRS

Sealing pads enable reliable sealing in wet rooms in conjunction with the SHARK TWIST multi-purpose fixing and corresponding screws
x 1 st
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-8X46

De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop