Screw for SHARK Dry
Screw for SHARK Dry
Art.-nr. 590820550
EAN 4099618777561
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 34 mm |
Kopdiameter (dh) | 10 mm |
Kophoogte (k) | 3,5 mm |
Interne aandrijving | TX25 |
Koptype | Halfronde kop |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!