Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8

Scie-cloche HSCo8 Longlife & Speed
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 25
ZEBRA

Art. N° 0632900025
EAN 4050641552815

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable

Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts


Nouvelle forme des dents



Concentricité et précision de la course latérale élevées


Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets



Fonctionnement très silencieux et avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm


Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt)

Indication
  • Toujours respecter les valeurs de vitesse. Des vitesses de rotation excessives émoussent les dents et rendent la scie-cloche inutilisable.

  • Pour une utilisation régulière sur l'acier et l'acier inoxydable, nous recommandons nos scies-cloches HW.

  • Non adaptée aux tôles fines.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adaptée à l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et le bois, compatibilité limitée avec le plastique.

Mode d'emploi

Commencer le perçage avec une force de pression faible. Continuer le perçage avec une pression réduite régulière et en évitant les mouvements d'oscillation. Toujours respecter le tableau de vitesses, utiliser du lubrifiant réfrigérant. Ventiler la scie-cloche lorsqu'elle est utilisée sur le bois et les matériaux de substitution du bois.

Diamètre (Ø)

25 mm

Profondeur de coupe

38 mm

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux

350 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable

175 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans la fonte

235 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans le laiton

470 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium

525 tr/min

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour scie-cloche A2

EJECTEUR-POUR-SCIE-A-CLOCHE

Avec fonction d'éjection
x 1 pcs
Support à remplacement rapide pour scie-cloche bimétallique

PORTE CLOCHE-CLIPS-D14 -152

ZEBRA
Un seul adaptateur pour tous les diamètres
x 1 pcs
Adaptateur mixte A4/A2 pour scie-cloche

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

ZEBRA
x 1 pcs
Adaptateur A4 pour scie-cloche bi-métal

ADAPT-HO/CYLSAW-A4-1/2IN-D14-30MM

ZEBRA
Pour des diamètres de 14 à 30 mm
x 2 pcs
Adaptateur A2 pour scie-cloche bi-métal

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

ZEBRA
Pour des diamètres de 32 à 152 mm
x 3 pcs
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

MASTER M-CUBE
Visseuse-perceuse à batterie compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des professionnels