Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scies à onglets KTS 140 combi

Scie à onglets et scie circ. table KTS140 combi
CRCLSAWBNCH-EL-WO-KTS140COMBI

Art. N° 07014350

EAN 4049557838083

Prix affichés aux clients après connexion
Scies à onglets KTS 140 combi

Art. N° 07014350
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
Scie sur table et scie à onglet polyvalentes, compactes et robustes comprenant une lame de scie universelle montée, une butée parallèle, un poussoir, un capot de protection et un outil de montage. Conviennent parfaitement à l'exécution simple, précise et sûre des coupes longitudinales, des coupes transversales, des coupes d'onglet et des coupes inclinées.

Longue durée de vie


Puissant moteur à induction de qualité supérieure pour une utilisation en continu sans entretien.



Conversion simple et rapide


La scie à onglet se transforme sans outil en scie à onglet radiale



Utilisation simple et précise


Points de verrouillage pour les angles d'onglet et d'inclinaison standard



Facile à transporter et adaptée aux changements de lieux sur les chantiers


Pieds de soutien amovibles et poignées de transport intégrées



Résultats précis


Support de butée réglable

Domaine d'application

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour scier le bois et les matériaux similaires

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2000 W

Puissance débitée

1550 W

Vitesse à vide max.

2850 tr/min

Diamètre de la lame de scie max.

250 mm

Adapté au diamètre de l'alésage

30 mm

Angle d'onglet max.

45 Degré

Angle d'inclinaison max.

45 Degré

Longueur

700 mm

Largeur

670 mm

Hauteur

750 mm

Poids de la machine

37 kg

Longueur de câble

2 m

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie circulaire à dents alternées pour bois

CRCLSAWBLDE-BLANK-TC-AT-250X24X30

Pour une découpe rapide en cas de séparation et de blocage du bois
x 1 pcs
Lame de scie circulaire spéciale pour métaux non ferreux

CRCLSAWBLDE-MET-D250X60TOTHXBO30MM

La dent plate trapézoïdale garantit des coupes précises et nettes dans les métaux non ferreux
x 1 pcs
Lame de scie circulaire spéciale pour métaux non ferreux

CRCLSAWBLDE-MET-D250X80TOTHXBO30MM

La dent plate trapézoïdale garantit des coupes précises et nettes dans les métaux non ferreux
x 1 pcs
Lame de scie circulaire UNI-Top

LAME-SCIE-CHANTIER-UNI-TOP-D250

La lame de scie circulaire universelle pour les chantiers. Pour des coupes nettes dans une grande variété de matériaux.
x 1 pcs
Raccord universel pour lextraction de poussière

ADAPTATEUR UNIVERSEL ETAGE (DN35)

Pour outils électriques