Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie sauteuse pneumatique WPS 3000

Scie sauteuse pneumatique WPS 3000

Art. N° 07038921

EAN 4046777677881

Prix affichés aux clients après connexion
Scie sauteuse pneumatique WPS 3000

Art. N° 07038921
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
Scie sauteuse de carrosserie très puissante et à faibles vibrations pour les applications difficiles impliquant les véhicules de tourisme, les poids lourds, les bus, les constructions de véhicules spéciaux, etc

La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de


Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.



Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue


Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.



Guide réglable


Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.



Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté.



Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc


Garantit que la poignée ne refroidit pas pendant le travail



Faibles vibrations et niveaux sonores réduits


Rend l'appareil extrêmement convivial. Pour de longues périodes de travail sans effort

Indication

Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile La pression de service doit être mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le bois, l'aluminium, les matériaux composites, le plastique, les tôles doubles et triples jusqu'à 4 mm et pour les tôles fines et les aciers de qualité supérieure jusqu'à 1 mm.

Cadence course à vide

12000 tr/min

Consommation d'air

300 L/min

Pression de service

6,3 bar

Diamètre intérieur du tuyau min.

8 mm

Longueur

280 mm

Poids de la machine

0,83 kg

Longueur de course

10 mm

Scie sauteuse pneumatique WPS 3000 comprenant:
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Description:
Longueur utile: 77 mm; Dents par unité de longueur: 14 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Description:
Longueur utile: 53 mm; Dents par unité de longueur: 18 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Description:
Longueur utile: 77 mm; Dents par unité de longueur: 24 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Description:
Longueur utile: 77 mm; Dents par unité de longueur: 32 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Description:
500 x 380 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détendeur

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 pcs
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Raccord rapide à filetage mâle série 2000

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-ET-R1/4IN

x 3 pcs
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Accouplement de sécurité Série 2000

CUPL-QCKACTION-PN-SAFE-S2000-AG-R1/4IN

Filetage mâle en acier. Les accouplements de sécurité réduisent les risques de blessure liés au phénomène de coup de fouet, car ils libèrent la pression avant le desserrage du raccord. Cette procédure offre un niveau de sécurité accru, notamment en cas d'installation au plafond. La déconnexion se fait à une main, l'autre restant libre pour tenir les composants.
x 3 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.