Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie sauteuse pneumatique WPS 2000

Scie sauteuse pneumatique WPS 2000

Art. N° 07038911

EAN 4046777677812

Prix affichés aux clients après connexion
Scie sauteuse pneumatique WPS 2000

Art. N° 07038911
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
Scie sauteuse pneumatique pour les carrosseries avec puissance de sortie extrêmement élevée

La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de


précision


Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.



Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue


Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.



Guide réglable


Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.



Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté.



Poignée caoutchoutée et ergonomique


La poignée ne refroidit pas pendant le travail.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois, aluminium, matériaux composites et plastique (14 lames de scie tpi), courbes étroites (18 lames de scie tpi), tôles doubles et triples jusqu'à 4 mm (24 lames de scie tpi), tôles fines et aciers de qualité supérieure jusqu'à 1 mm (32 lames de scie tpi).

Mode d'emploi

La vitesse de coupe exceptionnelle de la scie pneumatique WPS 2000 (12 000 tr/min) permet de scier sans bavure à une pression de seulement 6 bar et empêche la déchirure des bords des tôles fines.

Cadence course à vide

12000 tr/min

Consommation d'air

270 L/min

Pression de service

6,3 bar

Diamètre intérieur du tuyau min.

8 mm

Longueur

220 mm

Poids de la machine

0,81 g

Longueur de course

8 mm

Scie sauteuse pneumatique WPS 2000 comprenant:
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Description:
Longueur utile: 77 mm; Dents par unité de longueur: 14 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Description:
Longueur utile: 53 mm; Dents par unité de longueur: 18 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Description:
Longueur utile: 77 mm; Dents par unité de longueur: 24 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
1 x
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Description:
Longueur utile: 77 mm; Dents par unité de longueur: 32 PCS/pouce
Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Description:
500 x 380 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détendeur

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 pcs
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Raccord rapide à filetage mâle série 2000

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-ET-R1/4IN

x 3 pcs
Embout mâle série 2000

EMBOUT-FILETAGE-MALE-CONIQ-S2000-R1/4

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.