Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie sauteuse STP 150 Power-S

Scie sauteuse, STP 150 Power-S

Art. N° 57067022

EAN 4056807231921

Prix affichés aux clients après connexion
Scie sauteuse STP 150 Power-S

Art. N° 57067022
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
Avec sa poignée en forme de barre, idéale pour travailler sur les chantiers difficiles.

Incroyablement puissante


Grâce à son puissant moteur anti-surcharge doté d'une importante réserve de puissance, l'outil scie également les poutres dures et épaisses.



Incroyablement robuste


Le sabot extrêmement résistant à la déviation accepte même les conditions les plus difficiles.



Bonne prise en main


Les revêtements souples autour de la poignée ergonomique garantissent une bonne prise en main et un confort élevé.



Facile à utiliser


Pas besoin d'outil supplémentaire pour changer la lame de scie.

Indication

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

780 W

Cadence de coupe à vide min./max.

500-3100 tr/min

Nombre d'étapes de course pendulaire

4 PCS

Longueur de course

26 mm

Profondeur de coupe max. bois

150 mm

Profondeur de coupe max. acier

10 mm

Profondeur de coupe max. dans l'aluminium

20 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine

2,6 kg

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Réglage électronique du couple, Remplacement rapide de lame de scie, Aspiration des poussières (accessoire)

Scie sauteuse STP 150 Power-S comprenant:
1 x
Lame de scie sauteuse, métal, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE

Description:
100 mm; 1,2-2,6 mm
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Quantité: 1 x
1 x
Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE

Description:
Pas de la denture min./max.: 2-3 mm; Longueur utile: 90 mm
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Quantité: 1 x
1 x
Lame de scie sauteuse, construction, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SAUT BAT 3 MULTIBLADE

Description:
132 mm; 2,4-5 mm
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
1 x
Sabot coul. plast. scie saut. osc. STP 150 Power

SP-PAD

Quantité: 1 x
1 x
Aspiration

SP-SUCTIONNOZZLE

Quantité: 1 x
1 x
Dispositif anti-éclats

PARE-ECLATS STP 10-A

Quantité: 1 x