Scie sauteuse STP 150 Power-B
Scie sauteuse STP 150 Power-B
Art. N° 57067032
EAN 4056807231969
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Incroyablement puissante
Grâce à son moteur anti-surcharge doté d'une importante réserve de puissance, cette machine scie également les poutres dures et épaisses.
Incroyablement robuste
Le sabot extrêmement résistant à la déviation supporte même les conditions les plus difficiles.
Prise en main sûre
Les revêtements souples autour de la poignée ergonomique garantissent une bonne prise en main et un confort élevé.
Facile à utiliser
Pas besoin d'outil supplémentaire pour changer la lame de scie.
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 780 W |
Cadence de coupe à vide min./max. | 500-3100 tr/min |
Nombre d'étapes de course pendulaire | 4 PCS |
Longueur de course | 26 mm |
Profondeur de coupe max. bois | 150 mm |
Profondeur de coupe max. acier | 10 mm |
Profondeur de coupe max. dans l'aluminium | 20 mm |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine | 2,7 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Remplacement rapide de lame de scie |
5 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BAT 3 MULTIBLADE
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)