Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie sabre électrique SBS 1300-VES

Scie sabre électrique SBS 1300-VES
SCIE SABRE SBS 1300-VES
MASTER
SBS1300-VES

Art. N° 07026951
EAN 4046778730264

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Scie sabre haute performances avec mouvement pendulaire, réduction des vibrations et débrayage de sécurité

Adaptée aux coupes rapides


Comme pour une scie sauteuse, la machine peut également être activée en mouvement pendulaire pour des coupes rapides



Protection de l'utilisateur et de la machine


En cas de blocage de la lame de scie, le débrayage de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser



Changement de la lame de scie rapide et sans outil


Changement rapide de la lame de scie



Durée de vie élevée


Les joints spéciaux de l'emmenchement protègent le système d'engrenages de la poussière, pour une longévité élevée de la scie



Coupes précises


Grâce au montage précis dans l'emmanchement, la lame de scie présente un jeu réduit

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale min./max.

220 / 230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1300 W

Puissance débitée

600 W

Cadence de coupe à vide min./max.

0-3000 tr/min

Longueur de course

32 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine

4.2 kg

Longueur de câble

4 m

Scie sabre électrique SBS 1300-VES comprenant:
5 x
Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour profilés et tuyauterie en métal

5 LAMES S SABRE MET 2 (1,8-2,6)X150X0,9

Description:
150 mm; 1,8-2,6 mm
Denture Vario pour une découpe sans bavure et avec moins de vibrations
Quantité: 5 x
1 x
Mallette pour scie sabre SBS 1300-VES

COFFRET VIDE NEUF 0702 695 1

Quantité: 1 x