Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A
Scie sabre Li-Ion 12 V SBS 12-A
SCIE SABRE LI-ION SBS 12-A
Art. N° 57001122
EAN 4046777940428
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Forme ergonomique, compacte et légère pour une bonne prise en main et un travail sans fatigue
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Les batteries Li-ion offrent une grande autonomie
- Indicateur de charge continu sur la batterie
- Support avec remplacement rapide et sans outil de la lame de scie
- Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Cadence de coupe à vide min./max. | 0-3000 tr/min |
Longueur de course | 14,5 mm |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine avec batterie | 1,2 kg |
Longueur de lame de scie max. recommandée | 115 mm |
Longueur | 286 mm |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 132 mm |
Profondeur de coupe max. bois | 65 mm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
5-LAMES-S-SABRE-BO-2-4,0X150X1,25
5 LAMES S SABRE MET 2* 1,0X150X1,9
5 LAMES S SABRE MET 2* 1,4X100X0,9
CHARGEUR AL 30-LI
BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION
ALVEOLE COFFRET SCIE SABRE SBS 12-A
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!