Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie pliante Ryoba

Scie pliante Ryoba

Art. N° 5760051015

EAN 4052712297403

Prix affichés aux clients après connexion
Scie pliante Ryoba

Art. N° 5760051015
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
Scie japonaise avec poignée en plastique de haute qualité

Lame de scie avec denture double


  • Double denture japonaise (denture fine)

  • Denture pour coupe déchirante (denture double/déchirante)


Denture japonaise trempée par induction


Tranchant exceptionnel, haute stabilité



Lame de scie pliante


Permet de gagner de l'espace et de protéger la denture



Fournie dans un étui en plastique avec protection des dents déchirantes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Scie universelle pour les travaux d'atelier et d'installation, idéale également pour les joints à tenon et mortaise et les coupes déchirantes

Longueur de feuille

240 mm

Longueur (déplié)

567 mm

Épaisseur de la lame

0,5 mm

Matière de la poignée

Plastique

Pièces détachées pour ce produit:
Lame de scie pour scie pliante Ryoba

SAWBLDE-JAPSAW-FLD-F.5760051015