Scie pliante Kataba
Scie pliante Kataba
SCIE JAPONAIS-KLP-L250MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Scie à denture fine sans endos
Lame de scie pliante
Permet de gagner de l'espace et de protéger la denture
Denture trempée par induction
Tranchant exceptionnel, haute stabilité
Lame de scie extrêmement flexible
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
Livrée dans un étui en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour la découpe à des longueurs données et les coupes en profondeur
Longueur de feuille | 250 mm |
Longueur (déplié) | 580 mm |
Épaisseur de la lame | 0,5 mm |
Matière de la poignée | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!