Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie pliante Douzuki

Scie pliante Douzuki

Art. N° 5760051011

EAN 4052712297533

Prix affichés aux clients après connexion
Scie pliante Douzuki

Art. N° 5760051011
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
Scie japonaise avec poignée en plastique de haute qualité

Scie à denture fine avec endos



Lame de scie pliante


Permet de gagner de l'espace et de protéger la denture



Dents trempées par induction


Tranchant exceptionnel, haute stabilité



Livrée dans un étui en plastique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéale pour les coupes secondaires et les joints en bois de précision

  • Particulièrement adaptée aux assemblages à queue d'aronde

Longueur de feuille

240 mm

Longueur (déplié)

567 mm

Épaisseur de la lame

0,3 mm

Matière de la poignée

Plastique

Pièces détachées pour ce produit:
Lame de scie pour scie pliante Douzuki

SAWBLDE-JAPSAW-FLD-F.5760051011