Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie japonaise, 2C

Scie japonaise, bicomposant
SCIE JAPONAIS-2K-GRF-250MM

Art. N° 5760051001

EAN 4052712299049

Prix affichés aux clients après connexion
Scie japonaise, 2C

Art. N° 5760051001
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
Scie japonaise de haute qualité à manche pistolet bicomposant

Idéale pour les travaux de coupe et les coupes en profondeur


Scie fine sans endos



Excellent guidage, actionnement confortable


Manche pistolet bicomposant



Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre


Lame de scie extrêmement flexible



Protège les dents de tout endommagement pendant le transport


Protection de la lame de scie de haute qualité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour la découpe à des longueurs données et les coupes en profondeur.

Longueur

430 mm

Longueur de feuille

250 mm

Largeur de la feuille

59 mm

Épaisseur de la lame

0,6 mm

Pas de la denture

1,6 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Lame de scie Pour scie japonaise

LAME DE RECHANGE SCIE JAPONAISE 265

Assure une coupe aisée, sans effort ni contrainte excessive