Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie égoïne électrique GFZ 16-35 AC

Scie égoïne électrique GFZ 16–35 AC

Art. N° 0993702035
EAN 4056807470481
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universel pour scier le bois, les plaques de plâtre, le béton cellulaire et le plastique
  • Électronique constante avec présélection de vitesse continue pour une progression constante du sciage sous charge

  • Idéale également pour les coupes plongeantes

  • Deux lames de scie HCS pour béton cellulaire et boîtier en bois/plastique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V

Puissance d'entrée

1600 W

Longueur de la lame

350 mm

Longueur de course

50 mm

Hauteur

235 mm

Longueur

800 mm

Poids du produit (par pièce)

5.200 kg