Scie-cloche en carbure de tungstène
Scie-cloche, carbure de tungstène
SCIE CLOCHE ZEBRA AC/SUP.D. 30 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Robuste et durable
Les dents en carbure de tungstène soutenues de chaque côté et les grandes surfaces soudées (figure 1) garantissent une assise sûre et un raccordement de haute résistance des matériaux.
Progression du perçage rapide
Arêtes de coupe agressives conçues pour une utilisation universelle
Corps de scie optimisé
Comportement de l'oscillation et des vibrations améliorés grâce à la géométrie courbe spéciale avec des espaces plus large des copeaux (figure 2) et des rainures de dégagement (figure 3)
A noter :
- Utiliser la scie-cloche en mode rotation uniquement. Désactiver la fonction de percussion !
- Ne convient pas pour les carreaux durs et les poteries fines.
Commander le foret à centrer et l'adaptateur séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Maçonnerie (ex. brique et béton cellulaire), matériaux de construction légers (ex. plaque de plâtre/Placoplâtre), carreaux en fonction de la dureté (dépend en grande partie du type de carreau et du fabricant), plastiques et bois (ex. bois massif, panneau en bois aggloméré et contreplaqué).
Diamètre (Ø) | 30 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 3 PCS |
Profondeur de perçage | 60 mm |
Type d'applications | Plans de travail, Tuyaux de chauffage, Tuyaux de plomberie |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!