Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche diamant U90 pour perçage de prise électrique

Scie-cloche diamant U90 pour perçage de prise
ZEBRA

Art. N° 066663582
EAN 4056807202426

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Gabarit pour perçage de prise électrique haute qualité et extrêmement polyvalent avec vitesse de perçage très élevée et durée de vie accrue, inclus un filetage de raccordement M16

Ejection optimale de la poussière de perçage et retrait facile du carottier


grâce aux corps spéciaux dotés de larges fentes d'éjection



Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage


Segments supérieurs à dents courtes, soudés au laser en une disposition de bloc spéciale



Extrêmement polyvalente


Capable de percer pratiquement tous les matériaux en pierre auxquels est confronté un électricien

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

82 mm

Profondeur de perçage min.

70 mm

Hauteur de segment

9 mm

Nombre de segments

12 PCS

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

3 of 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIAM 320X55X25MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X320X55MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs