Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise

Art. N° 0666635068

EAN 4056807202358

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

Art. N° 0666635068
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
Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une vitesse de perçage très rapide et une grande longévité, comprenant un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière

A utiliser avec ou sans extraction de la poussière


Rendu possible par la combinaison d'un corps de couronne pour perçage spécial, d'un couvercle perforé et d'une bobine de refroidissement supplémentaire



Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage


Segments supérieurs à dents courtes, soudés au laser en une disposition de bloc spéciale



Extrêmement polyvalente


Capable de percer pratiquement tous les matériaux en pierre auxquels est confronté un électricien.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

68 mm

Profondeur de perçage min.

70 mm

Hauteur de segment

9 mm

Nombre de segments

9 PCS

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

3 of 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à centrer pour gabarit pour perçage prise électrique

DRL-CENT-SKTCTR-PLUS-SHORT-D8-L150

Perceuse de précision pour un perçage précis en combinaison avec des gabarits pour perçage de prises électriques.
x 1 pcs
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Diamond impact drill EDSB 160-E

IMPDRL-EL-DIA-EDSB160-E

Robust diamond impact drill with anti-vibration handle and powerful 1500 watt motor
x 1 pcs
Extraction de la poussière pour gabarits pour perçage prise électrique sans fonction de changement rapide

A

Pour un perçage quasiment sans poussière
x 1 pcs
Extraction de la poussière pour gabarits pour perçage prise électrique avec fonction de changement rapide

A

Pour un changement de couronne sans outil et un perçage pratiquement sans poussière
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIAM 320X55X25MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X320X55MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser