Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche diamant S50 pour perçage de prise électrique

Scie-cloche diamant S50 pour perçage de prise

Art. N° 066860568

EAN 4052712103452

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche diamant S50 pour perçage de prise électrique

Art. N° 066860568
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
Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent et économique, offrant une excellente vitesse de perçage et une grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.

Perçage rapide


Segments supérieurs soudés au laser



Excellente éjection de la poussière de perçage


Corps de couronne de perçage traditionnelle dotée de fentes d'éjection de la poussière de perçage disposées en diagonale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

68 mm

Profondeur de perçage min.

70 mm

Hauteur de segment

8 mm

Nombre de segments

4 PCS

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

1 of 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIAM 320X55X25MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X320X55MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser