Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche diamant S50-S pour perçage de prise électrique

Scie-cloche diamant S50-S pour perçage de prise

Art. N° 0668605082
EAN 4052712103643

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent et économique, offrant une excellente vitesse de perçage et une grande longévité, ainsi qu'un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière.

Perçage rapide


Segments supérieurs soudés au laser

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

82 mm

Profondeur de perçage min.

70 mm

Hauteur de segment

8 mm

Nombre de segments

5 PCS

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

1 of 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extraction de la poussière Pour gabarits pour perçage prise électrique sans fonction de changement rapide

A

Pour un perçage quasiment sans poussière
x 1 pcs
Extraction de la poussière Pour gabarits pour perçage prise électrique avec fonction de changement rapide

A

Pour un changement de couronne sans outil et un perçage pratiquement sans poussière
x 1 pcs
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIAM 320X55X25MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X320X55MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs