Scie-cloche diamant PKD pour perçage de prise électrique
Scie-cloche diamant PKD pour perçage de prise
Art. N° 066864568
EAN 4056807203218
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Sécurité accrue et perçage jusqu'à six fois plus rapide qu'avec un gabarit pour perçage prise électrique diamanté traditionnel
Arêtes de coupe en PCD soudées au laser
Ejection optimale de la poussière de perçage et retrait facile du carottier
Facilité grâce au corps de couronne pour perçage spécial doté de fentes d'éjection extrêmement larges
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 68 mm |
Profondeur de perçage min. | 70 mm |
Nombre de segments | 3 PCS |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 1 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 4 of 4 points |