Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche diamant PKD S pour perçage de prise électrique

Scie-cloche diamant PKD S pour perçage de prise

Art. N° 0668645082

EAN 4056807203249

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche diamant PKD S pour perçage de prise électrique

Art. N° 0668645082
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
La solution idéale avec une vitesse de perçage particulièrement rapide pour les briques calcaires extrêmement compactées, ainsi qu'un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière.
  • Sécurité accrue et perçage jusqu'à six fois plus rapide qu'avec une couronne diamantée traditionnelle grâce aux arêtes de coupe PCD soudées au laser
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

82 mm

Profondeur de perçage min.

70 mm

Nombre de segments

3 PCS

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

1 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

4 of 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extraction de la poussière pour gabarits pour perçage prise électrique sans fonction de changement rapide

A

Pour un perçage quasiment sans poussière
x 1 pcs
Extraction de la poussière pour gabarits pour perçage prise électrique avec fonction de changement rapide

A

Pour un changement de couronne sans outil et un perçage pratiquement sans poussière