Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche diamant H70-S pour perçage de prise électrique

Scie-cloche diamant H70-S pour perçage de prise

Art. N° 0666620082

EAN 4052712103735

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche diamant H70-S pour perçage de prise électrique

Art. N° 0666620082
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
Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent de très haute qualité avec vitesse de perçage élevée et très grande longévité, y compris goujon M16 et couvercle perforé pour l'extraction de la poussière.

Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage


Segments soudés au laser

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

82 mm

Profondeur de perçage min.

70 mm

Hauteur de segment

9 mm

Nombre de segments

8 PCS

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

2 of 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extraction de la poussière pour gabarits pour perçage prise électrique sans fonction de changement rapide

A

Pour un perçage quasiment sans poussière
x 1 pcs
Extraction de la poussière pour gabarits pour perçage prise électrique avec fonction de changement rapide

A

Pour un changement de couronne sans outil et un perçage pratiquement sans poussière
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIAM 320X55X25MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs
Pierre à aiguiser pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X320X55MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser