Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche avec mèche à fraiser

Scie-cloche à fraise à bordure perforée D 68 mm

Art. N° 0632068

EAN 4052703962112

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche avec mèche à fraiser

Art. N° 0632068
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
Pour l'installation de boîtiers pour paroi creuse
  • Adaptée à toutes les perceuses dotées d'un mandrin de 13 mm

  • Performances de coupe élevées

  • Coupe précise pour un perçage de précision

  • Concentricité élevée

  • Avec mèche à fraiser amovible
Indication

Retirer la mèche à fraiser pour les profondeurs de coupe supérieures à 32 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet de créer des ouvertures d'installation de 68 mm pour boîtiers pour paroi creuse et boîtiers de jonction

Diamètre (Ø)

68 mm

Profondeur de perçage

30 mm

Convient pour les matériaux

Plaque de plâtre, Poutres en bois, Panneaux en plastique, Panneaux en bois aggloméré, Panneaux lattés

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîte dencastrement mur creux

CWL-APPSKT-VDE-H47MM/D68MM

Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
x 20 pcs
Cavity wall appliance socket windproof

CWL-APPSKT-VDE-H47MM/D68MM-AIRTIGHT

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
x 20 pcs
Boîtier de raccordement pour appareil double mur creux

CWL-APPSKT-VDE-2FOLD-H47MM/D68MM

Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
x 10 pcs
Cavity wall appliance connection box windproof

APPCONBOX-CWL-VDE-H61MM/D68MM-AIRTIGHT

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
x 20 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Foret à centrer HSS WN Pour scies-cloches HW (coupe plate) et scies cloches MBS HW

FORET DE CENTRAGE HSS D 6 LG 80 MM