Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche HSS bimétal

Scie-cloche HSS bimétal construction
SCIE A CLOCHE - 74 MM

Art. N° 063274

EAN 4050382088406

Prix affichés aux clients après connexion
Scie-cloche HSS bimétal

Art. N° 063274
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
Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
Indication

Lors du travail des métaux (à l'exception de la fonte), utiliser de l'huile de perçage et de coupe. L'utilisation d'huile assure une coupe propre et rallonge la durée de vie des scies-cloches.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

74 mm

Profondeur de coupe

32 mm

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux

120 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable

60 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans la fonte

80 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans le laiton

160 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium

180 tr/min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique

PORTE CLOCHE-CLIPS-D14 -152

Un seul adaptateur pour tous les diamètres
x 1 pcs
Adaptateur A2 pour scie-cloche bi-métal pour des diamètres de 32 à 152 mm

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

x 3 pcs
Adaptateur mixte A4/A2 pour scie-cloche

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

x 1 pcs
Adaptateur A4 pour scie-cloche bi-métal pour des diamètres de 14 à 30 mm

ADAPT-HO/CYLSAW-A4-1/2IN-D14-30MM

x 2 pcs
Adaptateur pour scie-cloche A2 Avec fonction déjection

EJECTEUR-POUR-SCIE-A-CLOCHE

x 1 pcs
Rallonge pour scies-cloches

RALLONGE 300 MM POUR A 2

Compatible avec un adaptateur A2
x 1 pcs
Ressort torsadé A7

RESSORT EJECTEUR A 7

Pour comprimer la pièce à couper.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens