Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scie-cloche HSS bimétal

Scie-cloche HSS bimétal construction
SCIE A CLOCHE - 60 MM

Art. N° 063260
EAN 4011231529174

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
  • Nombre de dents : 6 pouces
Indication

Lors du travail des métaux (à l'exception de la fonte), utiliser de l'huile de perçage et de coupe. L'utilisation d'huile assure une coupe propre et rallonge la durée de vie des scies-cloches.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

60 mm

Profondeur de coupe

32 mm

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux

140 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable

70 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans la fonte

95 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans le laiton

190 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium

220 tr/min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour scie-cloche A2

EJECTEUR-POUR-SCIE-A-CLOCHE

Avec fonction d'éjection
x 1 pcs
Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique

PORTE CLOCHE-CLIPS-D14 -152

ZEBRA
Un seul adaptateur pour tous les diamètres
x 1 pcs
Adaptateur A2 pour scie-cloche bi-métal

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

ZEBRA
Pour des diamètres de 32 à 152 mm
x 3 pcs
Adaptateur mixte A4/A2 pour scie-cloche

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

ZEBRA
x 1 pcs
Adaptateur A4 pour scie-cloche bi-métal

ADAPT-HO/CYLSAW-A4-1/2IN-D14-30MM

ZEBRA
Pour des diamètres de 14 à 30 mm
x 2 pcs
Rallonge pour scie-cloche

RALLONGE 300 MM POUR A 2

Pour adaptateur A2
x 1 pcs
Ressort torsadé A7

RESSORT EJECTEUR A 7

Pour comprimer la pièce à couper.
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
x 1 pcs